曜日別特売

ステン地ベラHD(0.5mm厚)

ステン地ベラHD(0.5mm厚) - KLASS(クラス/旧:極東産機)

ヘラ先端部分に焼入れを施しています。
末端部分はR仕上げでスライドしやすくなっています。

厚さ(mm)0.5内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
全7種類を絞り込む
先端幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0130612213-2501125
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
0130613813-2502157
オープン
959
1,055(税込)
5日以内出荷
0130614713-2503185
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
0130615613-2504220
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
0130616513-2505247
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
0130617413-2506285
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
0130618313-2507330
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする