曜日別特売

スクレーパーナイフ

スクレーパーナイフ - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(3件のレビュー)

壁紙と裏紙の間に差し込んで剥がすナイフ型スクレーパーです。
先端を丸く仕上げていますので下地への食い込みを防ぐことができます。

材質(刃)ステンレス材質(柄部)刃幅(mm)15全長(mm)190刃長(mm)95刃厚(mm)0.3(先端)、0.5(根元)内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃幅(mm)
刃厚(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0130860612-2680150.3(先端)、0.5(根元)190
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 目地補修
株式会社アクセス プランニング教育・研究機関

適度な弾力があり思った以上目地作業に貢献してくれました。コーキング仕上の友になりました。

対象商品 : 01308606
2024-06-06
用途: 壁紙はがし
M.d.o建設業・工事業

最初は「必要かなぁ」と思って購入しましたが
気に入っています
凄く薄くて、しなやかなので
裏紙からの分離もスムーズに出来るし
掃除にも大活躍しています
他にも使い方とか色々ありそうで期待以上でした

対象商品 : 01308606
2023-03-30
用途: 壁紙剥がし
建設業・工事業

今まで面倒だった壁紙剥がしが、この商品を使用する事により楽になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする