鉄クリップパッチン

鉄クリップパッチン - ジョー・プリンス竹下鉄クリップパッチン - ジョー・プリンス竹下鉄クリップパッチン - ジョー・プリンス竹下鉄クリップパッチン - ジョー・プリンス竹下
(13件のレビュー)

クリップ式で振動に強いです。

用途集塵機器、工作機械、制御盤扉、風力機械、研磨機械材質熱間圧延鋼板(SPHC)種別設備・機械仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※図中取付寸法は参考寸法のため、現物あわせでお願いします。※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引張荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01246053PP-21-1締代0mm/95(9.7)、締代1mm/120(12.2)、締代2mm/150(15.3)
235
229
252(税込)
当日出荷
01246062PP-21-2締代0mm/125(12.8)、締代1mm/160(16.3)、締代2mm/205(20.9)
355
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-22
用途: 鋳造模型の止め金に使用
製造業

いろんな止め金がありますが、このパッチンが使い勝手がいいですね。

対象商品 : 01246053
2024-12-23
用途: ボックスのフタ
その他業種

しっかり留まる、しかし取り付けがしっかり合うとこに取り付けないと、止まらず跳ね返る、目安がわかると助かります

対象商品 : 01246053
2024-02-03
用途: 道具箱の蓋に使いました。
サークル音楽教室

このパッチンは、バネが付いており動きがスムーズなのと取り付けがシビアでは無い事が特徴で、方眼紙に乗せて印を付けて部材に下穴をあけると上手く行きました。

対象商品 : 01246053
2024-01-30
用途: オリコン箱に使用
旭高珠算塾サービス業

オリコン箱の固定用に購入、本体側の取り付け穴幅が狭くこの商品にたどり着きました作り込みも良く大変気に入っております

対象商品 : 01246053
2021-06-23
用途: 自作サンダのホールドに。

ディスククラインダを固定して使う作業台を作りましたが、ワンタッチでつけたり外したりできるようになり、満足しています。

対象商品 : 01246062
2021-03-27
用途: 自作の現場用 折りたたみ作業台
創作工房クボコボ

価格が安いにも拘わらずしっかりとした造りで強力に保持します。今までは負荷が掛るとパッチン錠が壊れるか、固定ビスを引き抜くかのどちらかでしたが スプリング付きにしてからは全く壊れる気配がしません。これに決まりです。

対象商品 : 01246053
2019-07-29
用途: フィルターカバーの開け閉めに使用
井上ブース工事建設業・工事業

L寸の短いものを探してました。短い分、多少強めの力加減になる。フックの当たり位置でタッチフィールの調整を。

対象商品 : 01246053
2018-11-12
用途: 重機窓用
農・林・水産業

重機窓用に、試しに購入しました。満足です再購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
1が参考にしています
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする