曜日別特売

ブロックコンセント 2分岐

ブロックコンセント 2分岐 - TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 2分岐 - TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 2分岐 - TERADA(寺田電機製作所)ブロックコンセント 2分岐 - TERADA(寺田電機製作所)

電線接続チェック機構を搭載。一般差込プラグが使用可能です。
電線接続部は定格20Aまで接続可能。送り機構付。また、防塵用のシャッターを設けております。
VVFケーブル・VCTケーブル共対応可能。ケーブル被覆カラーの確認窓を搭載いたしました。

種類露出コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(mm)60×90×28適合電線(VVF)Φ1.6・Φ2.0、(VCT)2mm2~5.5mm2コンセント個数2コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V内容量1個
注意
※VCTケーブルを用いて接続する場合には専用の圧着坊城端子をご使用下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01243436XYZ80002BLブルー
1,960
1,798
1,978(税込)
当日出荷
01243445XYZ80002Gグリーン
1,960
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
01243454XYZ80002Rレッド
1,960
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
01243463XYZ80002Wホワイト
1,960
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする