東和産業
SF 絹タオル
使用場所
浴室
材質
パイル:絹100%、グランド:綿100%
長さ(mm)
1000
幅(mm)
190
色
ホワイト
種類
タオル
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05301467
34524
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください