東和産業
ウチドライ ランドリーハンガー 3P
材質
本体:ポリプロピレン、フック:ポリカーボネート
長さ(mm)
13
幅(mm)
410
高さ(mm)
185
内容量
1パック(3本組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05301677
25196
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください