25196 ウチドライ ランドリーハンガー 3P 東和産業 05301677

25196 ウチドライ ランドリーハンガー 3P 東和産業 05301677
25196 ウチドライ ランドリーハンガー 3P 東和産業 05301677

ウチドライ ランドリーハンガー 3P

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(3本組)注文コード05301677品番25196
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質本体:ポリプロピレン、フック:ポリカーボネート長さ(mm)13幅(mm)410高さ(mm)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする