東和産業
洋式トイレコンポコーナー
使用場所
トイレ
材質
本体・フタ・中枠・リング:ABS樹脂、底皿:ポリエチレン、ブラシ柄:ポリプロピレン、ブラシ毛:ポリエステル
長さ(mm)
140
幅(mm)
170
色
ホワイト
高さ(mm)
420
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05302352
43479
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください