中部コーポレーション
組構式 歩道用U字溝用グレーチング
こんなお得な商品も!
グレーチング 歩道用
モノタロウ
¥
2,098
~
税込
¥
2,308
~
(127)
U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。
用途
歩道用
種類
U字溝
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)
995
タイプ
組溝式
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキ
寸法b(mm)
995
寸法h(mm)
19
荷重
(歩道用)5.0kN/m
2
アングル寸法(mm)
L-30×30×3
内容量
1枚
注意
※側溝用でご使用ください。横断用で使用すると跳ね上がり等危険です。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
長さA(mm)
寸法w(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01246306
GUP-19-09
90
134
80
4.1
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01246315
GUP-19-10
100
144
90
4.4
¥
5,900
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01246324
GUP-19-12
120
164
110
4.8
¥
6,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01246333
GUP-19-15
150
194
140
5.6
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01246342
GUP-19-18
180
224
170
6.2
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01246358
GUP-19-20
200
244
190
6.7
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01246367
GUP-19-24
240
284
230
7.5
¥
8,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01246376
GUP-19-30
300
344
290
9
¥
10,500
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください