組構式U字溝用グレーチング

組構式U字溝用グレーチング - 中部コーポレーション組構式U字溝用グレーチング - 中部コーポレーション
(6件のレビュー)

U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。
U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。

用途側溝用種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング/SS400タイプ組溝式表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995アングル寸法(mm)L-40×40×5内容量1枚
注意
※側溝用でご使用ください。横断用で使用すると跳ね上がり等危険です。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
長さA(mm)
寸法h(mm)
寸法w(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01246385GTU-19-12120180191107.4
7,100
5,098
5,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
01246394GTU-19-15150210191408.7
7,700
5,598
6,158(税込)
当日出荷
01246403GTU-19-18180240191709.3
8,000
5,598
6,158(税込)
当日出荷
01246428GTU-19-242403001923010.6
9,000
6,098
6,708(税込)
当日出荷
01246437GTU-19-303003601929012.1
11,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
01246446GTU-25-12120180251108.1
7,200
5,098
5,608(税込)
11日以内出荷
返品不可
01246455GTU-25-15150210251409.4
8,500
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
01246464GTU-25-181802402517010.1
8,900
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
01246473GTU-25-202002602519010.5
9,200
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
01246482GTU-25-242403002523011.4
10,000
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
01246498GTU-25-303003602529013.3
12,400
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
01246507GTU-32-181802403217011.1
10,000
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
01246516GTU-32-202002603219011.7
10,400
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
01246525GTU-32-242403003223012.9
11,100
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
01246412GTU-19-20200260191909.8
7,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01246464
2024-05-07
用途: 溝の蓋

溝に置いたらアングルが歪んでいて、ガタガタします。

対象商品 : 01246464
2024-04-30
用途: 溝の蓋

溝に置いたところ、歪んでおり、ガタガタで使い物になりませんでした。
検査依頼したところ、3ミリ以内の歪みは規格内ということで正品とのこと。
3ミリ以内の歪みは普通にある商品です。

対象商品 : 01246464
2024-05-01
用途: 溝の蓋

溝に置いたところ、製品が歪んでおり、ガタガタして使い物になりませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 01246428
2021-11-24
用途: 溝の蓋
株式会社玉清製造業

ピッタリ収まり、使いやすかったです。また注文したいと思います。

対象商品 : 01246437
2018-08-03
用途: 劣化の為の取替え
サービス業

サイズが合うのがこの商品を含め少なかったですが、しっかりとしていて、思っていた通りの物が届きました。

対象商品 : 01246525
2016-03-12
用途: 駐車場建設
サービス業

実にしっかりしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする