曜日別特売

側溝用 細目U字構用溝蓋

側溝用 細目U字構用溝蓋 - 中部コーポレーション側溝用 細目U字構用溝蓋 - 中部コーポレーション

U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。

種類U字溝材質本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400長さ(mm)997タイプVギザ、側溝用、溝蓋ピッチ細目ピッチ(mm)100表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55(45)寸法b(mm)997内容量1枚
注意
※側溝用でご使用ください。横断用で使用すると跳ね上がり等危険です。
※アングルには突起が付いておりません。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
長さA(mm)
寸法h(mm)
荷重
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01246726V1HU-319-30300345195.0kN/m2291
12,800
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
01246665V1HU-319-10100145195.0kN/m291
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
01246674V1HU-319-12120165195.0kN/m2111
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
01246683V1HU-319-15150195195.0kN/m2141
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
01246692V1HU-319-18180225195.0kN/m2171
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
01246708V1HU-319-20200245195.0kN/m2191
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
01246717V1HU-319-24240285195.0kN/m2231
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
01246735V1HU-325-3030036025T-2290
14,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01246665V1HU-319-1028796365V1HU319-10V1HU-319-10 側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28796365側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション1セット
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
01246674V1HU-319-1228796374V1HU319-12V1HU-319-12 側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28796374側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション1セット
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
01246683V1HU-319-1528796383V1HU319-15V1HU-319-15 側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28796383側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション1セット
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
01246692V1HU-319-1828796399V1HU319-18V1HU-319-18 側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28796399側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション1セット
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
01246708V1HU-319-2028796408V1HU319-20V1HU-319-20 側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28796408側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション1セット
6,398
税込7,038
注文コードが変更になりました
01246717V1HU-319-2428796417V1HU319-24V1HU-319-24 側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28796417側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション1セット
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました
01246735V1HU-325-3028796496V1HU325-30V1HU-325-30 側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング 中部コーポレーション 28796496側溝用 細目U字溝用スチールグレーチング中部コーポレーション1セット
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする