中部コーポレーション
側溝用 U字構用溝蓋
U字溝の上に置くだけで簡単に使用できる溝蓋です。
種類
U字溝
材質
本体/スチール製、グレーチング/SS400
長さ(mm)
995
タイプ
Vギザ、側溝用、溝蓋
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
50
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55
寸法b(mm)
995
荷重
T-2
アングル寸法(mm)
L-40×40×5
内容量
1枚
注意
※側溝用でご使用ください。横断用で使用すると跳ね上がり等危険です。
※アングルには突起が付いておりません。※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝幅(mm)
長さA(mm)
寸法h(mm)
寸法w(mm)
質量(kg/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01246744
VG5U 25-15
150
210
25
140
9.8
¥
9,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01246753
VG5U 25-18
180
240
25
170
10.9
¥
10,700
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01246762
VG5U 25-20
200
260
25
190
11.4
¥
11,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01246778
VG5U 25-24
240
300
25
230
12.7
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01246787
VG5U 25-30
300
360
25
290
14.5
¥
13,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01246796
VG5U 32-45
450
510
32
440
22.3
¥
17,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください