中部コーポレーション
横断・側溝用溝蓋
道路側溝・横断や駐車場、工場内等帯状に長く伸びた溝に適したグレーチングです。
種類
みぞぶた
材質
本体/スチール製、グレーチング・受枠/SS400
長さ(mm)
995
タイプ
Vギザ
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
50
表面処理
グレーチング/溶融亜鉛メッキHDZ55、受枠/錆止め塗装(黒)
寸法b(mm)
995
内容量
1枚
注意
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※受枠は別売りとなります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法(mm)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
質量(kg/m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01246805
VG5B 25-2
GT-1-25
(受枠)L-31×60×6
300
200
(受枠)8
¥
12,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01246814
VG5B 25-3
GT-1-25
(受枠)L-31×60×6
400
300
(受枠)8
¥
15,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
01246823
VG5B 32-2
GT-1-32
(受枠)L-38×60×6
300
200
(受枠)8.9
¥
13,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01246832
VG5B 32-2.5
GT-1-32
(受枠)L-38×60×6
350
250
(受枠)8.9
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01246848
VG5B 38-2.5
GT-1-38
(受枠)L-44×60×6
350
250
(受枠)9.4
¥
18,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01246857
VG5B 38-3
GT-1-38
(受枠)L-44×60×6
400
300
(受枠)9.4
¥
21,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01246866
VG5B 44-2
GT-1-44
(受枠)L-50×60×6
300
200
(受枠)10
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01246875
VG5B 44-2.5
GT-1-44
(受枠)L-50×60×6
350
250
(受枠)10
¥
21,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01246884
VG5B 44-3
GT-1-44
(受枠)L-50×60×6
400
300
(受枠)10
¥
22,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01246893
VG5B 50-3
GT-1-50
(受枠)L-56×60×6
400
300
(受枠)10.8
¥
29,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01246902
VG5B 50-4
GT-1-50
(受枠)L-56×60×6
500
400
(受枠)10.8
¥
37,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01246918
VG5B 55-3
GT-1-55
(受枠)L-61×60×6
400
300
(受枠)11.1
¥
35,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01246927
VG5B 55-3.5
GT-1-55
(受枠)L-61×60×6
450
350
(受枠)11.1
¥
38,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01246936
VG5B 65-4.5
GT-1-65
(受枠)L-71×60×6
550
450
(受枠)12.3
¥
53,300
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください