中部コーポレーション
FRPグレーチング FG2525
(1件のレビュー)
種類
みぞぶた
材質
FRP
長さ(mm)
3007
寸法(mm)
3007×1009×25
タイプ
一般タイプ
質量(kg/m
2
)
14
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※ご注文枚数が6枚以上の場合、チャーター代が別途発生いたします。
※商品は車上渡しとなります。
※枚数により重量物になる場合、フォークリフトや人員のご準備をお願いいたします。
※荷下ろしが万が一不可の場合は別途料金を申し受ける場合があります。
※お届け時間の指定はできません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01247024
FG2525
グレー
¥
73,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01247033
FG2525
クリア
¥
118,900
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01247042
FG2525
ホワイト
¥
80,600
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
01247058
FG2525
ライトグレー
¥
73,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません