曜日別特売

FRPグレーチング FG25K

FRPグレーチング FG25K - 中部コーポレーションFRPグレーチング FG25K - 中部コーポレーションFRPグレーチング FG25K - 中部コーポレーション
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)2007寸法(mm)2007×1007×25ライトグレータイプ一般タイプ質量(kg/m2)18内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※4t車での配送となるため、狭い路地など一部お届けできません地域がございます。
※ご注文枚数が6枚以上の場合、チャーター代が別途発生いたします。
※商品は車上渡しとなります。
※枚数により重量物になる場合、フォークリフトや人員のご準備をお願いいたします。
※荷下ろしが万が一不可の場合は別途料金を申し受ける場合があります。
※お届け時間の指定はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01247076FG25K
78,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする