曜日別特売

キーボード 有線 メンブレン 高耐久 法人向け RoHS指令 変換コネクタ付 PS5

キーボード 有線 メンブレン 高耐久 法人向け RoHS指令 変換コネクタ付 PS5 - エレコムキーボード 有線 メンブレン 高耐久 法人向け RoHS指令 変換コネクタ付 PS5 - エレコム

PS/2ポートに接続できる変換コネクタ付き!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB/PS2接続タイプのスタンダードキーボード。

その他Wii Uについては、「ドラゴンクエスト X」Wii U版、「モンスターハンター 3G HD Ver」で動作確認実施。付属品USB-PS/2変換コネクター×1、ユーザーズマニュアル×1ホワイトサイズフル質量(g)約586(変換コネクター含まず)ケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB-Aオス・PS/2(付属変換コネクター使用)対応機種USBまたはPS/2ポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、Wii、Wii U対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時)インターフェースUSB、PS/2キー配列日本語108キー保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01251757TK-FCM064WH/RS
2,590
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする