曜日別特売

ESDプラスねじ用交換ブレード

ESDプラスねじ用交換ブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)
全長(mm)175両頭機能片頭先端形状プラス(+)本数1内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角対辺(mm)
先端サイズ(#)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012533762889P000--
1,320
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
012533672889P14No.1
1,320
取扱い終了
012533852889P004No.00
1,320
取扱い終了
012533942889P04No.0
1,320
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする