Wiha(ビーハ/ノガ)
ESDボールポイント六角精密ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
種類
精密ドライバー/ボールポイントドライバー
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(六角対辺)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01253437
276E15
ボールポイント
1.5mm
-
50
¥1,720
¥
1,498
¥1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01253403
276E30
ボールポイント
3mm
3
50
¥1,350
取扱い終了
01253412
276E25
ボールポイント
2.5mm
-
50
¥1,380
取扱い終了
返品不可
01253428
276E20
ボールポイント
2mm
2
50
¥1,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください