曜日別特売

いじり止め用トルクスビット(1/4”)

いじり止め用トルクスビット(1/4”) - Wiha(ビーハ/ノガ)
全長(mm)50差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり先端形状トルクス本数1内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012547337045TR8TR8H
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
012547427045TR7TR7H
1,380
1,298
1,428(税込)
62日以内出荷
返品不可
012547587045TR40TR40H
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
012547677045TR30TR30H
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
012547767045TR27TR27H
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
012547857045TR25TR25H
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
012547947045TR20TR20H
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
012548037045TR15TR15H
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
012548127045TR10TR10H
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
012547247045TR9TR9H
1,380
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする