曜日別特売

クラシック・プラスドライバー

クラシック・プラスドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)
材質(グリップ)樹脂(ハード)種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01255713153P420プラス-
2,800
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
01255722153P330プラス(+)No.3
2,760
取扱い終了
01255738153P315プラス(+)No.3
2,430
取扱い終了
01255747153P235プラス(+)No.2
2,300
取扱い終了
01255756153P225プラス(+)No.2
2,020
取扱い終了
01255765153P210プラス(+)No.2
1,580
取扱い終了
01255774153P120プラス(+)No.1
1,460
取扱い終了
01255783153P108プラス(+)No.1
1,200
取扱い終了
01255792153P006プラス(+)No.0
970
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする