システム6 B六角・六角コンビブレード

システム6 B六角・六角コンビブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 B六角・六角コンビブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 B六角・六角コンビブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)
軸径(Φmm)6軸長(mm)150本数1内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01256237284H6-6両頭150ボールポイント、六角481-297235
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01256246284H5-5両頭150ボールポイント、六角481-296434
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01256255284H4-4両頭150ボールポイント、六角481-295632
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01256264284H3-3両頭150ボールポイント、六角481-294831
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01256273284H25-25両頭150ボールポイント、六角481-293030
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする