曜日別特売

システム6 プラスねじ用両頭ブレード

システム6 プラスねじ用両頭ブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)
先端形状プラス(+)両頭機能両頭本数1全長(mm)150内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01256368284P2-3No.2、No.3150
2,120
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256377284P1-2No.1、No.2150
2,120
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする