システム6 マイナスねじ用両頭ブレード

システム6 マイナスねじ用両頭ブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)システム6 マイナスねじ用両頭ブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)
全長(mm)150両頭機能両頭軸径(Φmm)6先端形状マイナス(-)本数1内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01256386284S55-65481-3065345.5×1.0、6.5×1.2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01256395284S40-60481-3057324.0×0.8、6.0×1.0
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01256404284S35-45481-3049313.5×0.6、4.5×0.8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする