曜日別特売

ショックレスハンマー(ヒッコリー柄)

ショックレスハンマー(ヒッコリー柄) - Wiha(ビーハ/ノガ)
種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ヒッコリー主な用途機械の組立・修理/板金作業内容量1本
全8種類を絞り込む
頭径(Φmm)
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01256447800H7070430
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01256456800H6060420
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01256465800H5050385
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01256474800H4545380
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01256483800H4040375
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01256492800H3535355
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01256508800H3030350
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01256517800H2525320
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする