Wiha(ビーハ/ノガ)
スタンダード・マイナスビット(1/4”)
(1件のレビュー)
全長(mm)
25
差込角対辺(mm)
6.35
両頭機能
片頭
先端形状
マイナス(-)
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01256727
7010W65
6.5
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256736
7010W55
5.5
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01256745
7010W45
4.5
¥
220
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください