Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムバリオ用 交換ビット
全長(mm)
75
両頭機能
片頭
先端形状
プラス(+)
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01257025
2831-11PH2
829-0345
No.2
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01257034
2831-11PH1
829-0344
No.1
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください