Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオ用 交換-ビット
全長(mm)
75
両頭機能
片頭
軸径(Φmm)
6
先端形状
マイナス(-)
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01257445
2831-10S65
6.5
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01257454
2831-10S55
5.5
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01257463
2831-10S40
4
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01257472
2831-10S30
3
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください