Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ絶縁スリムバリオ用 交換-ビット
先端サイズ
2.5
先端形状
マイナス(-)
両頭機能
片頭
本数
1
全長(mm)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01257488
2831-10S25
75
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください