Wiha(ビーハ/ノガ)
トーション・プラスビット
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
種類
トーション
先端形状
プラス(+)
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01257603
7011ZOT3
No.3
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01257612
7011ZOT2
No.2
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01257628
7011ZOT1
No.1
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください