Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクドライバー用 MS付 トルクスブレード
先端形状
トルクス
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
175
本数
1
刃先マグネット
あり
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01258294
2859MT9
T9
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258303
2859MT8
T8
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258312
2859MT7
T7
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258328
2859MT6
T6
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258337
2859MT25
T25
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258346
2859MT20
T20
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258355
2859MT15
T15
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258364
2859MT10
T10
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください