Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクドライバー用トルクスプラスブレード
先端形状
トルクスプラス
軸径(Φmm)
4
全長(mm)
175
質量(g)
17
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01258452
2859IP9
9IP
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01258468
2859IP8
8IP
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
01258477
2859IP7
7IP
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
01258486
2859IP6
6IP
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01258495
2859IP5
5IP
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01258513
2859IP20
20IP
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01258522
2859IP15
15IP
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01258538
2859IP10
10IP
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01258504
2859IP25
25IP
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください