Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクドライバー用トルクスブレード
先端形状
トルクス
全長(mm)
175
質量(g)
17
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01258547
2859T9
T9
481-3391
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01258583
2859T5
T5
481-3359
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31261084
28595010
T10
481-3316
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
31261100
28595015
T15
481-3324
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
31261109
28595020
T20
481-3332
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31261118
28595025
T25
481-3341
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31261127
28595R006
T6
481-3367
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
31261136
28595R007
T7
481-3375
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31261145
28595R008
T8
481-3383
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
01258556
2859T8
T8
481-3383
オープン
取扱い終了
01258565
2859T7
T7
481-3375
オープン
取扱い終了
01258574
2859T6
T6
481-3367
オープン
取扱い終了
01258592
2859T25
T25
481-3341
オープン
取扱い終了
01258608
2859T20
T20
481-3332
オープン
取扱い終了
01258617
2859T15
T15
481-3324
オープン
取扱い終了
01258626
2859T10
T10
481-3316
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください