Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクドライバー用プラスブレード
先端形状
プラス(+)
全長(mm)
175
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01258644
2859P1
No.1
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
01258653
2859P000
No.000
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258662
2859P00
No.00
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
01258678
2859P0
No.0
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258635
2859P2
No.2
¥
1,550
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください