Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクドライバー用六角ブレード
先端形状
六角
全長(mm)
175
質量(g)
17
本数
1
両頭機能
片頭
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01258748
2859H4.0
481-3219
4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
01258757
2859H3.0
481-3201
3
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
01258766
2859H2.5
481-3197
2.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
01258775
2859H2.0
481-3189
2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
01258784
2859H1.5
481-3171
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください