Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクドライバー用六角ボールポイントブレード
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01258793
2859BH4.0
片頭
175
ボールポイント
4
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
01258802
2859BH3.0
片頭
175
ボールポイント
3
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258818
2859BH2.5
片頭
175
ボールポイント
2.5
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258827
2859BH2.0
片頭
175
ボールポイント
2
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01258836
2859BH1.5
片頭
175
ボールポイント
1.5
¥
1,550
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください