Wiha(ビーハ/ノガ)
ビーハ プラスデュラビット(+)
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
先端形状
プラス(+)
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01259344
7011DR1
-
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
01259326
7011DR3
No.3
¥
800
取扱い終了
01259335
7011DR2
No.2
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください