Wiha(ビーハ/ノガ)
ビーハ マイナスデュラビット(-)
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
先端形状
マイナス(-)
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01259396
7010DR65
-
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
返品不可
01259405
7010DR55
-
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
翌日出荷
返品不可
01259387
7010DR80
8.0×1.2
¥
880
取扱い終了
01259414
7010DR45
-
¥
880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください