曜日別特売

ビーハトルクスビット(1/4”)

ビーハトルクスビット(1/4”) - Wiha(ビーハ/ノガ)
(3件のレビュー)

ドライバードリルで使用する他に、スピナーに(1/4”・1/4”)アダプターを付け、ビットを差し込むと多才なドライバーセットとしてもご活用できます。

軸径(Φmm)4全長(mm)175先端形状トルクス本数1両頭機能片頭内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
012599137015T40T40
190
189
208(税込)
7日以内出荷
012599227015T30T30
190
取扱い終了
012599387015T27T27
190
取扱い終了
012599477015T25T25
190
取扱い終了
012599567015T20T20
190
取扱い終了
012599657015T15T15
190
取扱い終了
012599747015T10T10
190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01259913
2018-09-16
用途: 機器のメンテナンス
サービス業

ハードに使わなければ十分です。もうちょい長いと良いかな。

対象商品 : 01259947
2018-03-23
用途: 自動車ドアの内張り外しに使用

安い!
これだけの商品の単品が店舗にはほとんど置いてないので助かる。
自動車内張りにはt25が多く使われているので単品で購入できるのは助かる

対象商品 : 01259922
2016-04-21
用途: ステアリング交換

価格も安く使用上特に不可もなく使用できました。
あとバラ売りというのが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする