ボールポイント・ヘックス差替ブレード

ボールポイント・ヘックス差替ブレード - Wiha(ビーハ/ノガ)
本数1内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01261347269H4.0-4.0両頭120六角4/4
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
01261356269H3.0-3.0両頭120六角3/3
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
01261365269H2.5-2.5両頭120六角2.5/2.5
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
01261374269H2.0-2.0両頭120六角2/2
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
01261383269H1.5-1.5両頭120六角1.5/1.5
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
01261392269H1.3-1.3両頭120六角1.3/1.3
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする