Wiha(ビーハ/ノガ)
マイナス差替ブレード
全長(mm)
120
両頭機能
両頭
軸径(Φmm)
4
先端形状
マイナス(-)
本数
1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01262013
269S2.5-4.0
2.5×0.4、4.0×0.8
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01262022
269S2.0-3.5
2.0×0.4、3.5×0.6
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01262038
269S1.5-3.0
1.5×0.25、3.0×0.5
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください