Wiha(ビーハ/ノガ)
マジックリング付六角ビット
本数
1
刃先マグネット
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
両頭機能
全長(mm)
先端形状
対辺寸法(mm)
差込角対辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01262598
7043R5
片頭
50
六角
5
6.35
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01262607
7043R4
片頭
50
六角
4
6.35
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
01262625
7013R6
片頭
25
六角
-
-
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01262634
7013R5
片頭
25
六角
-
-
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01262643
7013R4
片頭
25
六角
-
-
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01262652
7013R3
片頭
25
六角
-
-
¥
1,020
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01262582
7043R6
片頭
50
六角
6
6.35
¥
1,660
取扱い終了
返品不可
01262616
7043R3
片頭
50
六角
3
6.35
¥
1,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください