ノガ
デュアルアーム プロ クランプタイプ
センターロック機構により強力にアームをロックします。
フレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防ぎます。
クランプ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全高(mm)
アーム長さ(mm)
最大クランプ幅(mm)
保持力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01276162
DA1500
0.6
テーブル上から230mm
56×51
49
アーム先端部:2.7kg
カメラ取付部:1.5kg
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01276153
DA3500
2.4
テーブル上から450mm
163×113
105
アーム先端部:8kg
カメラ取付部:4kg
¥
74,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください