カナイ
スレンダー軒裏換気金物
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途
軒裏に使用する換気金物です。
表面処理
カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ
120℃(鉛フリー)
内容量
1個
注意
※材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地等ではさびる場合があります。ご使用の際は十分ご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W)(mm)
材質
付属品
色
法規制
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01281762
SL-90ア
60×909
JIS G 4305 SUS304
ステンレスタッピングネジ×10本
アイボリー
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
01281778
SL-90ホ
60×909
JIS G 4305 SUS304
ステンレスタッピングネジ×10本
ホワイト
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
01281787
SL-90ベ
60×909
JIS G 4305 SUS304
ステンレスタッピングネジ×10本
ベージュ
-
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01281796
SL-90ホFD
60×909
(グリル)JIS G 4305 SUS304、(ダンパー)JIS G 3313 ボンデ鋼板 0.8t
(グリル)ステンレスタッピングネジ×10本、(ダンパー)ステンレスタッピングネジ×6本、ユニクロめっきタッピングネジ×4本
ホワイト
国土交通省告示第1360号1項2号(イ)に該当
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください