曜日別特売

フリー傾斜パイプ

フリー傾斜パイプ - カナイフリー傾斜パイプ - カナイフリー傾斜パイプ - カナイ
(4件のレビュー)

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。
現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。

用途クーラースリーブ用材質ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)寸法(mm)Φ75×57.5-180内径(Φmm)76外径(Φmm)80内容量1個
注意
※フード等の外壁との取合いにはコーキング等で防水処理を施してください。
※天地に間違いが無いよう確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01281954ABS-FR
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01281954
2025-02-10
用途: エアコンスリーブ
アイベジ農・林・水産業

上下わかるので問題なく付きました。施工中の雨除けカバーがついてるとなお良いです。

2024-12-25
用途: 気密住宅のエアコンスリーブ
イフジ空調建設業・工事業

昔から使用してますので信用はありますので安心して使用してます

1が参考にしています
対象商品 : 01281954
2018-08-21
用途: エアコン配管入管の助長です。
電気・ガス・熱供給・水道業

確実正確を求めるなら材料にこだわり値段にもこだわりたいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 01281954
2017-05-24
用途: 住宅施工時 貫通穴の処置
農・林・水産業

正面の商品シールが 剥がしにくく ストレスを感じた。そこは 両面防水シールを張るところなので 改善すべきと思う。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする