BXカネシン
80ロング(エイティーロング)
受材部分へのビスの取付が簡単です。
ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。
軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途
軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)
80×909
有効換気面積(cm
2
)
165.4
内容量
1個
注意
※設置後、通気によりグリルの表面に汚れが目立ち始めたら、クリーナー等を使用し布でお拭き取りください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
付属品
色
表面処理
開口寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01282033
80-LN-IV
ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
ステンレスカラービス×10本
アイボリー
下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装
44×867
¥
2,275
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01282042
80-LN-W
ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
ステンレスカラービス×10本
ホワイト
下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装
44×867
¥
2,275
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01282058
80-LN-B
ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
ステンレスカラービス×10本
ブラック
下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装
44×867
¥
2,275
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
01282067
80-LN・FD-W
(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
(グリル)ステンレスカラービス×10本、(ダンパー)スチールメツキビス×4本
ホワイト
(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
44×410(2ヶ所)(ダンパー付)
¥
9,105
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
01282076
80-LN・FD-IV
(グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC)
(グリル)ステンレスカラービス×10本、(ダンパー)スチールメツキビス×4本
アイボリー
(グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/アクリル焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
44×410(2ヶ所)(ダンパー付)
¥
9,105
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください