日本マタイ
使いきり透明マルチ
初めての方にも使いやすい厚手品。
長さ(m)
5
厚さ(mm)
0.03
材質
ポリエチレン
色
透明
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01284946
-
135
オープン
取扱い終了
代替品有
01286118
-
95
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください