日本マタイ
あったかトンネル
霜よけ・保温・防虫・防鳥に。
直接作物を柔らかくふわっと包むだけ。
プロ農家さんに人気の高いパオパオ90使用。
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
遮光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01285366
-
1.8
5
白
ポリプロピレン
20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01285357
-
1.8
10
白
ポリプロピレン
20
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください