黒マルチ

黒マルチ - 日本マタイ黒マルチ - 日本マタイ
(1件のレビュー)

ハサミ・カッターナイフ等で穴をあけ、定植を行って下さい。

用途きゅうり・ナス・トマト・オクラ・サツマイモ・じゃがいも等に長さ(m)100厚さ(mm)0.02材質ポリエチレン内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01285865-95
オープン
2,522
2,774(税込)
5日以内出荷
01285874-135
オープン
2,690
2,959(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01285874
2021-04-26
用途: マルチ
農・林・水産業

4月25日に耕運機で耕して畝立てもしていないので、これから使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする