楽々菜園 支柱用フレーム付

楽々菜園 支柱用フレーム付 - アップルウェアー楽々菜園 支柱用フレーム付 - アップルウェアー楽々菜園 支柱用フレーム付 - アップルウェアー
(7件のレビュー)

貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。

材質ポリプロピレンサラダグリーン内容量1個
注意
※支柱は商品に含まれておりません。市販の支柱をご使用下さい。
※スノコの裏側に支柱アーム4個、支柱フレーム1個がシール止めされています。
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
付属品
寸法・サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01289636丸型380(土)15、(水)2.5支柱アーム4個、支柱フレーム1個、スノコ1個395×380×353
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
特別運賃
01289645深型600(土)22、(水)5.2支柱アーム6個、支柱フレーム1個、スノコ1個600×324×324
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
17573212深型750(土)40、(水)6.5支柱アーム8個、支柱フレーム1個、スノコ1個754×324×324
オープン
2,198
2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
01289654深型750(土)40、(水)6.5支柱用フレーム-
オープン
取扱い終了
代替品有
17573203丸型240(土)5、(水)1支柱アーム3個、支柱フレーム1個、スノコ1個、給水サポート1個248×240×282
オープン
取扱い終了
01289627丸型240(土)5、(水)1支柱用フレーム-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,150/税込¥1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
01289654深型75017573212深型750深型750 楽々菜園 支柱用フレーム付 アップルウェアー 17573212楽々菜園 支柱用フレーム付アップルウェアー1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01289645
2021-05-25
用途: プランター栽培
金融・保険業

縁側に並べるのにサイズがちょうど良いです。
また、水受けがついているので根腐れしません。
枠が付いているので、野菜が育った後にシチューが風で倒れることを防いでくれるのは便利です。
色も庭で浮かないので使いやすいです。

対象商品 : 01289645
2021-03-28
用途: トマトの栽培
不動産業

大きさ容量とも良く、水の排水口があるので、これから暑くなる季節に重宝すると思います。
支柱の穴に合うものを見つけるのが、少々手間が掛かります。

1が参考にしています
対象商品 : 01289645
2020-09-02
用途: 家庭菜園用プランター
建設業・工事業

年のせいか、写真を見て、支柱フレーム付きを「支柱とフレームが付く」と勘違い!!
100均で支柱2種類を別途購入!!
この支柱が付いた写真!!
紛らわしい??or作戦??

12が参考にしています
対象商品 : 01289636
2020-07-05
用途: ドラゴンフルーツ栽培用
その他業種

市販ドラゴンフルーツ果実から種を取り蒔いた苗が大きくなり鉢替えに購入しました。支柱フレームがあるものを探していました。希望にピッタリでしたがもう一回り小さいものがあればもっとよかった。

対象商品 : 01289636
2019-12-18
用途: ガーデニング
教育・研究機関

いちじくを育てるのに購入しました。土がたくさん入り、支柱を固定することができるので重宝します。他店より安く購入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 01289636
2019-07-10
用途: 工場内美化活動
製造業

機械加工工場に、トマト、ナス、オクラが育ちました。

対象商品 : 17573212
2018-07-18
用途: クンシランの植え替え
アンバサダー横浜松見町管理組合

クンシランの株が多くなり、鉢の数が増えて、管理と置場に困っていたのを解決です。
棚を作り、現在は2段にしておさまり、冬期間も楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする