曜日別特売
丸型380 楽々菜園 支柱用フレーム付 アップルウェアー 01289636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

楽々菜園 支柱用フレーム付

(7件のレビュー)
4日以内出荷特別運賃4日以内出荷とは
容量(L)(土)15、(水)2.5
丸型380
規格(型)380型
内容量1個注文コード01289636品番丸型380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。

材質
ポリプロピレン
容量(L)
(土)15、(水)2.5
サラダグリーン
付属品
支柱アーム4個、支柱フレーム1個、スノコ1個
寸法・サイズ(mm)
395×380×353
丸型380
底の外寸法(mm)
270
規格(型)
380型
スタッキング高さ(mm)
91
適合支柱
センター支柱11Φmm×1本、サイド支柱8Φmm×4本
注意
※支柱は商品に含まれておりません。市販の支柱をご使用下さい。
※スノコの裏側に支柱アーム4個、支柱フレーム1個がシール止めされています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,150/税込1,265
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01289645
2021-05-25
用途: プランター栽培
金融・保険業

縁側に並べるのにサイズがちょうど良いです。
また、水受けがついているので根腐れしません。
枠が付いているので、野菜が育った後にシチューが風で倒れることを防いでくれるのは便利です。
色も庭で浮かないので使いやすいです。

対象商品 : 01289645
2021-03-28
用途: トマトの栽培
不動産業

大きさ容量とも良く、水の排水口があるので、これから暑くなる季節に重宝すると思います。
支柱の穴に合うものを見つけるのが、少々手間が掛かります。

1が参考にしています
対象商品 : 01289645
2020-09-02
用途: 家庭菜園用プランター
建設業・工事業

年のせいか、写真を見て、支柱フレーム付きを「支柱とフレームが付く」と勘違い!!
100均で支柱2種類を別途購入!!
この支柱が付いた写真!!
紛らわしい??or作戦??

14が参考にしています
対象商品 : 01289636
2020-07-05
用途: ドラゴンフルーツ栽培用
その他業種

市販ドラゴンフルーツ果実から種を取り蒔いた苗が大きくなり鉢替えに購入しました。支柱フレームがあるものを探していました。希望にピッタリでしたがもう一回り小さいものがあればもっとよかった。

対象商品 : 01289636
2019-12-18
用途: ガーデニング
教育・研究機関

いちじくを育てるのに購入しました。土がたくさん入り、支柱を固定することができるので重宝します。他店より安く購入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 01289636
2019-07-10
用途: 工場内美化活動
製造業

機械加工工場に、トマト、ナス、オクラが育ちました。

対象商品 : 17573212
2018-07-18
用途: クンシランの植え替え
アンバサダー横浜松見町管理組合

クンシランの株が多くなり、鉢の数が増えて、管理と置場に困っていたのを解決です。
棚を作り、現在は2段にしておさまり、冬期間も楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする